曜日別特売

KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具

KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 - NSPKR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 - NSPKR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
製品厚(2.6mm)が従来品(KRBS)より薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受け部は折り取れます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.15MB) (0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。
※外周部で使用する場合には、側面に釘を入れる・持ち上げた型枠を下支えする等、ご使用者様の責任において充分注意して施工して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490624780001851箱(200本)基礎幅:120
23,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490625680001861箱(180本)基礎幅:150
23,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする