NSP
KR型枠(50mm)防錆50NCセパ
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。
木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。
防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
最小基礎幅:80
厚さ(mm)
型枠:45
最大幅(mm)
基礎幅:200
内容量
1箱(50本)
関連資料:
(0.16MB)
(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906265
8000659
¥
13,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません