クツワ
マルチボックスM
ツール類や小物をまとめて収納できる。多用途で活躍するボックス型収納。
材質
ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×235×60(持ち手を除く)
本体質量(g)
208
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24903289
306DRBK
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください