イカリ消毒
ムシクリン
ムシクリン 不快害虫線香
たっぷりの煙と強力な有効成分で100種の虫を防虫/アウトドアや農作業、ガーデニングでも虫を気にせず作業に集中できます
用途
屋外での虫除けに
シリーズ
ムシクリン
主成分
プラトリレン(ピレスロイド系)
適合害虫
100種の虫
燃焼時間(時間)
約6
利用場所
屋外
注意
※使用環境により燃焼時間は異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24903027
8巻
1箱(8巻)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
24903036
24巻
1箱(24巻)
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください