ロールタオルペーパーケース

ロールタオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) ロールタオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) ロールタオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) ロールタオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) ロールタオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) ロールタオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) ロールタオルペーパーケース CONDOR(山崎産業)

ディスペンサーに触れずにペーパーが出てくるので衛生的です。(電動式ではありません)
ペーパー長さ約30cmで自動的に切り込みが入るので軽い力でカットできます。
使用回数の目安:レギュラー約600回。
一般的なタオルペーパー(150枚~200枚)に比べ、補充頻度が少なくて済みます。
詰替え用は国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)をご使用ください。

用途オフィス・ホテルのトイレに 材質本体・カバー・回転ハンドル:ABS、刃:ステンレス 質量(kg)1.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×182×325 取付け方法ビス 設置方式壁掛式 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24906484 FU859-000X-MB
21,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする