曜日別特売

コンドル 庭箒HG(中太繊維)

コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)

落ち葉から大きなゴミまで
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群

用途道路・側溝・庭など種別短柄材質ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン幅(mm)220全長(mm)810質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×27×810繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249065274903180198979
530
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする