曜日別特売

コンドル 庭箒HG(中太繊維)

コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(中太繊維) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

落ち葉から大きなゴミまで
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群

用途道路・側溝・庭など種別長柄材質ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン幅(mm)230全長(mm)1235質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×1235繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249065364903180198986
800
699
769(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24906536
2024-08-20
用途: 清掃用
教育・研究機関

本物のシダに見えてポリ素材なので、長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする