曜日別特売

コンドル 庭箒HG(細繊維)

コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)コンドル 庭箒HG(細繊維) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

砂ホコリも残さない
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群

用途タイル床・土間に材質ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249065454903180198993短柄220775235220×27×775
750
719
791(税込)
4日以内出荷
249065544903180199006長柄2301205345230×27×1205
1,000
949
1,044(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24906554
2023-06-07
用途: 庭の掃除
日本ケア株式会社医療・福祉・介護関連業

細かい葉っぱなどは集めにくい、立てて置いたら箒が変形してしまうのでぶら下げるようにするしかない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする