CONDOR(山崎産業)
コンドル 庭箒HG(W繊維)
さまざまなゴミに対応
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群
用途
玄関・ベランダに
材質
ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906570
4903180199013
短柄
220
810
230
220×27×810
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
24906579
4903180199020
長柄
230
1235
340
230×27×1235
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください