スピアーサイクロンプロ

スピアーサイクロンプロ - CONDOR(山崎産業)

高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。
4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】
清潔に使える抗菌ハンドル。
軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。
紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。

用途屋内用質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058集塵容量(L)0.5充電時間(分)100運転時間(分)最大63(エコモード時)内容量1台
関連資料:(0.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24906588E-219
オープン
87,880
96,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする