曜日別特売

ワイドバケツ

ワイドバケツ - CONDOR(山崎産業)ワイドバケツ - CONDOR(山崎産業)ワイドバケツ - CONDOR(山崎産業)ワイドバケツ - CONDOR(山崎産業)ワイドバケツ - CONDOR(山崎産業)ワイドバケツ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

つけ置きや手洗いしやすい横広オーバル型バケツです。
ホース固定穴付き。スムーズに水が入れられます。
モップなどが洗いやすく、ホースや掃除道具をまとめて収納・持ち運びできます。
本体と水平になるようにハンドルが止まるので、濡れた雑巾を干したり、スプレーをかけたりして使用できます。
システムバケツインナーバスケットがすっぽり収納できます。

材質ポリプロピレン形状丸形質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×330×298商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24906649CL897-000X-MB-BE19ベージュ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24906649
2023-09-20
用途: 室内のモップ洗いなど
株式会社パラダイス・K

しっかりした作りですので、柄の長いモップを突っ込んでもそん色なく使いやすいです。
シンプルながら機能的という印象です。値段からするととても使いやすくお得感があります。今後は丸ではなく長方形であれば据え置き場所の収まりもよく、もう少しキャパが増えてさらに使いやすいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする