CONDOR(山崎産業)
コンドル ベランダ玄関用水切りほうき32
(1件のレビュー)
ベランダ・玄関の水切りからほこり・髪の毛まで
各公共施設・授業所で使われて実績のあるゴムを採用。
飲食店・理髪店・ペットショップなどに
用途
一般家庭~事業所の様々なシーンに
幅(mm)
330
シリーズ
コンドル
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906658
4903180199259
1本
ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド(甲)/ポリプロピレン、ヘッド(ゴム)/合成ゴム
1000
285
330×30×1000
本体
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
24906667
4903180199396
1個
ヘッド(甲)/ポリプロピレン、ヘッド(ゴム)/合成ゴム
76
82
330×10×76
スペア
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください