CONDOR(山崎産業)
バスボンくん バリアコート剤入りバスクリーナー 500ml
強力に汚れを落としてトリプルバリアコート
洗って流すだけで表面コート 防カビ 除菌 防汚
用途
浴室の浴槽・床・壁・いすなどの洗浄
材質
界面活性剤(2.5%アルキルグリコシド)、泡調整剤(ブチルジグリコール)、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤
質量(g)
587
シリーズ
バスボンくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×57×220
商品タイプ
本体
効果
防カビ・抗菌・防汚コート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906694
4903180200719
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください