CONDOR(山崎産業)
マイホームスタイルマット フォーキャッツ
プロ仕様 伝統と実績の品質。
段差が気にならない薄型設計。
砂ホコリ・ホコリ・雨水もしっかりと拭き取る。
へたりにくく丈夫
色鮮やかな発色。
用途
屋内・屋外兼用
仕様
防炎適合品
材質
パイル/ナイロン100% ベース/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
6
色
グリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906710
4903180198924
920
750×450×6
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24906719
4903180198931
1460
900×600×6
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください