CONDOR(山崎産業)
マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー
プロ仕様 伝統と実績の品質。
段差が気にならない薄型設計。
砂ホコリ・ホコリ・雨水もしっかりと拭き取る。
へたりにくく丈夫
色鮮やかな発色。
用途
屋内・屋外兼用
仕様
防炎適合品
材質
パイル/ナイロン100% ベース/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
6
色
グレー
質量(g)
920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906728
4903180198948
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください