マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー

マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー - CONDOR(山崎産業)マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー - CONDOR(山崎産業)マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー - CONDOR(山崎産業)マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー - CONDOR(山崎産業)マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

プロ仕様 伝統と実績の品質。
段差が気にならない薄型設計。
砂ホコリ・ホコリ・雨水もしっかりと拭き取る。
へたりにくく丈夫
色鮮やかな発色。

用途屋内・屋外兼用仕様防炎適合品材質パイル/ナイロン100% ベース/塩化ビニル樹脂厚さ(mm)6グレー質量(g)1460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249067374903180198955
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 事務所の玄関入口に使用

色は写真より明るいグレーで、素材は厚みもあり、すべり止めもついていて
とても良いです。
マットのロゴも事務所の玄関にちょうど良くて(シンプルで可愛く)気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする