曜日別特売

エコマット

エコマット - CONDOR(山崎産業)エコマット - CONDOR(山崎産業)エコマット - CONDOR(山崎産業)エコマット - CONDOR(山崎産業)エコマット - CONDOR(山崎産業)エコマット - CONDOR(山崎産業)

駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用やイベント会場の養生用、道路歩経路用に。

厚さ(mm)6エコマーク認定認定寸法(幅W×長さL)(mm)1000×5000内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24906850F-248-60C再生材料を使用30%以上再生ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)44コインマット06131020
149,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24906859F-248-80T再生材料を使用20%以上再生ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)43Tタイプ06131021
165,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする