曜日別特売

シューズボックス

シューズボックス - CONDOR(山崎産業)シューズボックス - CONDOR(山崎産業)シューズボックス - CONDOR(山崎産業)シューズボックス - CONDOR(山崎産業)シューズボックス - CONDOR(山崎産業)シューズボックス - CONDOR(山崎産業)

オープンタイプの定番シューズボックス。
アジャスターによる微調整が可能です。

材質粉体塗装ホワイト内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24906868YSB-01L-ID276×330×815226×329×220226×329×2208276×330×815
38,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24906877YSB-02L-ID276×330×815226×329×220226×329×2209276×330×815
41,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24906886YSB-03L-ID758×330×815226×329×220226×329×22017758×330×815
74,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24906895YSB-04L-ID758×330×815226×329×220226×329×22020758×330×815
84,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24906904YSB-05L-ID1240×330×815226×329×220226×329×220271240×330×815
113,000
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24906920YSB-06L-ID1240×330×815226×329×220226×329×220321240×330×815
129,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする