曜日別特売

護身用 放電ライト

護身用 放電ライト - ファミリー・ライフ護身用 放電ライト - ファミリー・ライフ護身用 放電ライト - ファミリー・ライフ護身用 放電ライト - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。
物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。
尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。
ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。
夜道への一人歩きに…。
3種類の点灯パターン:強・弱・点滅
防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー

付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き材質アルミ合金ブラック質量(g)約250電圧(V)最大8万電源単4乾電池3本使用(別売)寸法(cm)約20×4×4点灯方式弱・強・ストロボ内容量1個
注意
※自宅敷地外で正当な理由のない携行は法規に触れる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24906378a29959
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24906378
2023-04-17
用途: 真っ暗な空き地の駐車場に行く時
その他業種

まず注文してからの情報連絡が無く、発送予定も不明です。商品は元々18650電池を使う仕様ぽいです。フルセットから本体だけを抜いて売っている感じです。その充電ケーブル差し込み口の蓋ゴムですが直ぐに浮きます。勿論18650電池もその筒状アダプターも充電ケーブルも付いていません。光は収束気味で平がらず暗く感じます。スライドスイッチも小型で頼り無いです。放電は1秒以上不可と説明書に有り、これでは、いざという時に役に立ちません。wishやgeekに有るプラ製の類似商品の方がマシです。返品不可!…高い買い物になりました(泣)。

25が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする