曜日別特売

7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー 24箱セット

7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー 24箱セット - あすなろ福祉会7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー 24箱セット - あすなろ福祉会

アレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がり頂ける、小麦粉不使用グルテンフリー、アレルゲン物質28品目不使用です。
食品の風味や栄養成分を損ないにくいフリーズドライ製法で作られた、7年保存、備蓄が可能な米粉クッキーです。
1箱は約50gで4本のクッキーが入っています。
北海道米を使用し、自家製粉、自家製造の、安心安全一貫生産です。

用途災害時の保存食、防災食、備蓄食、ローリングストックに。種類クッキー内容量(g)50/1箱寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41×60原材料うるち米(北海道産100%)、砂糖、ショートニング、タピオカでん粉、ヘーゼルナッツ、食塩/増粘多糖類、ベーキングパウダーアレルギー表示対象28品目:対象なし保存期間(年)7栄養成分(1箱50gあたり)熱量288kcal、たんぱく質2.1g、脂質18.1g、炭水化物29.1g、食塩相当量0.2g内容量1セット(24箱)
注意
※直射日光、高温、多湿を避け、室内に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249034046300040636
オープン
12,980
14,018(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする