三吉バルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】
備考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
51
規格
10K、JV5:2008、Z-356
寸法W(mm)
0.4
材質(弁体)
スクリーンSUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質(本体)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906965
10BYNC
15
CAC911
40℃以下の静流水:1.0、40℃以下の脈動水:1.0
¥
9,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材