曜日別特売

10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】

10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】 - 三吉バルブ
備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板規格10K材質(弁体)スクリーンSUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質(本体)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24907979M-10BY20CAC120℃以下の静流水:1.4
7,840
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907997M-10BY32CAC120℃以下の静流水:1.4
17,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907970M-10BY15CAC120℃以下の静流水:1.4
6,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907988M-10BY25CAC120℃以下の静流水:1.4
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908006M-10BY40CAC120℃以下の静流水:1.4
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908015M-10BY50CAC120℃以下の静流水:1.4
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24907970M-10BY5054523410BYM-10BY 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ 50545234青銅Y型ストレーナ 10K三吉バルブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
24907988M-10BY5054525910BYM-10BY 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ 50545259青銅Y型ストレーナ 10K三吉バルブ1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
24908006M-10BY5054527710BYM-10BY 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ 50545277青銅Y型ストレーナ 10K三吉バルブ1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
24908015M-10BY5054528610BYM-10BY 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ 50545286青銅Y型ストレーナ 10K三吉バルブ1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする