三吉バルブ
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】
材質(本体)
CAC911
備考
スクリーン:40メッシュ
規格
10K
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)
スクリーンSUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24908024
M-10BYN
91
51
0.4
15
¥
9,310
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908040
M-10BYN
104
59
0.6
20
¥
11,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908049
M-10BYN
123
72
0.9
25
¥
17,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908058
M-10BYN
141
84
1.4
32
¥
24,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908067
M-10BYN
160
100
2.1
40
¥
30,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908076
M-10BYN
198
123
3.3
50
¥
47,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材