坂部ブラシ
洗車ブラシ 放水式
ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途
洗車用ブラシ
仕様
O型
寸法(mm)
100×380×120
タイプ
放水式
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1本
注意
※強くこするとキズがつく恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(毛)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24908959
42151
青
ナイロン
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
24908968
42171
白
パキン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください