曜日別特売

充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き

充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です

用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなどセット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質アルミ、PC、ABS質量(kg)2.15(本体のみ)全光束(Lm)11000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135発光色昼光色光源LEDチップ×12個角度調整範囲前後150°色温度(K)6500使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用充電時間(時間)約2電源タイプ充電式モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅効率100W使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>85電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19照射角度(°)120内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
※充電、給電には付属の専用アダプターをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24909659YC100-NB
30,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする