曜日別特売

ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水

ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!

用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24909668ED-8FZ
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする