曜日別特売

アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色

アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 - Hapyson
(13件のレビュー)

まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。
明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。
完全防水(IPX7)。津本氏監修。

用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LED内容量1個
注意
※点灯状態のままにしないでください。
※光源部を直視しないでください。強力なUV光を発するため、失明や目の障害の恐れがあります。
※YF-980Mは、YF-980と包装形態が異なります。商品はYF-980となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24909625YF-980一般用
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
47806205YF-980M業務用
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 魚料理にて使用
製造業

魚料理にて使用しています。今のところアニサキスは発見できてませんが(たまたま居なかった)専用設計で安心感があります。完全防水で丸ごと洗えるのが魅力です。

1が参考にしています
2025-05-23
用途: サバ、イカ、カツオの調理
株式会社AISサービス業

自分で釣った魚はもちろん鮮魚売り場で買った物もチェックしています。やはり専用品で作られた物なので光量が違います。
別の使い方としてサーフボードのリペア時に使うUV硬化の樹脂もすぐに固まり重宝しています。

対象商品 : 24909625
2025-01-14
用途: アニサキス
製造業

釣った魚のアニサキス処理に重宝しています。助かります。

1が参考にしています
2024-08-27
用途: アニサキス探します
その他業種

早く着きました、作動もOKです、魚に使うのはこれからです

2が参考にしています
対象商品 : 47806205
2023-12-19
用途: 空調機器の冷媒の漏洩点検
建設業・工事業

この商品は昼間でも照射箇所が分かるほど強力な光線です。蛍光剤もよく反応し、漏洩箇所がすぐに分かります。ただし、防護メガネは必須です。くれぐれもご安全に。

1が参考にしています
対象商品 : 24909625
2024-02-22
用途: サバ寿司を作る際にアニサキスチェックに利用
教育・研究機関

サバ寿司を作る際に、このライトを使ってしっかりとチェックするために利用しています.輝度が高いため、アニサキスが白くよく見えるので、見逃しが少なくなったと思います.

2が参考にしています
対象商品 : 24909625
2023-06-27
用途: 干魚の製造時のアニサキスのチェック
有限会社岡嶋水産製造業

製品にはまだ使用していないので☆4にしましたが、試し用の魚で試したところ非常によく見えました。説明書に目の保護用(紫外線カット)眼鏡が必要と書いてあったので、一緒についているとありがたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24909625
2023-05-18
用途: 刺身を食べるとき
ASUKA premiumサービス業

刺身に異物があったりすると実に良く見えて最高です。
アニサキスアレルギーなので大変便利です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする