ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外

ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外 - DXアンテナ

Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。

材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24909860GRK25Z
630
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする