壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下
UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。
20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
- 付属品
- 取扱説明書 1部
- 適合
- 【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ
- 寸法(mm)
- 80×190×160
- 材質/仕上
- ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304
- 質量(kg)
- 0.6
- 適合マスト径(Φmm)
- 22~27.2
- 突き出し長さ(mm)
- 165
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
カテゴリ






















