曜日別特売

高性能潤滑油

高性能潤滑油 - 旭エンジニアリング

最新技術を集約して作られた高性能潤滑油です。
長期間に渡る潤滑性の維持や、優れた耐熱性、また厳しい化学環境下での素晴らしい安定性を持ち合わせています。
炭化水素や塩素系溶剤によって変質することなく、長期に渡り潤滑性能を維持します。
他の潤滑剤では発錆してしまうような環境下でも、非常に優れた防錆能力を発揮します。
非可燃性ですので、高温下において劣化することもありませんし、一切の残留物も残しません。
ゴム質及びプラスチックのジョイント部に適合します。
空気中において全く酸化、劣化しません。
今まで著しく潤滑性を出すのが難しかった部分に対し、新しい可能性を提供することができます。

用途酸素回路の潤滑、接合部分の潤滑、プレス工具の潤滑、印刷機用チェーンの潤滑、精密機器の寿命延長仕様滴下点340(℃)仕様(適合温度範囲℃)-35~220溶解度水溶なし色調無色透明密度(kg/m3)20~1250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24910596HI-TECH LUB
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする