ペンキぬりたて注意 印刷入テープ

ペンキぬりたて注意 印刷入テープ - カモ井加工紙
(1件のレビュー)

【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。

用途注意喚起表示に。各種塗装時に。赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(3巻×4パック)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※目立たない箇所であらかじめ試してからご使用さい。
※幼児の手の届く所には置かないで下さい。人体には貼らないでください。
※高温多湿、直射日光の当たる所には保管しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912258-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

住人の方等への注意喚起としてとて便利
建築資材ホームセンターでは売っていないのでこちらで購入した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする