アラオ
リフトバッグ
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
用途
荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
関連資料:
(0.29MB)
注意
※鋭利なものは入れず、耐荷重内での使用を厳守してください。
※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24910858
AR-4164
本体:黒、間口:グレー
450×600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24910867
AR-4165
本体:黒、間口:グレー
450×600
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24910876
AR-4166
本体:黒、間口:赤
600×600
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24910885
AR-4167
本体:黒、間口:赤
600×600
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600