イチネンTASCO
タスコラチェットベンダーセット
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!
セット内容
本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)
全長(mm)
320
質量(kg)
3.9
適合サイズ
1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)
曲げ角度(°)
なまし銅管:最大90
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24911016
TA512AX
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
29441434
STA512AX
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください