アサダ
チャージングスケールCS50Ⅲ
9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能
オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能
オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途
フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に
付属品
9Vアルカリ乾電池、ケース
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
0~40
ひょう量(kg)
50
電源
9Vアルカリ乾電池
精度
±5g
計量皿寸法(mm)
240×240
電池寿命(時間)
60
測定単位
5g
オートパワーオフ
3時間
内容量
1個
注意
※フロン排出抑制法では、フロンの回収・充填質量を常に計測する必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24911025
ES790
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください