曜日別特売

LEDミニシーリングライト

LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機

LEDシーリングライト
16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ
ボール球60形相当の明るさ
セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です

用途廊下、玄関、トイレにおすすめ質量(g)310電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)163×163×78定格消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)128内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911725LE-Y7LK-WK7203000電球色97.2
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
24911734LE-Y7DK-WK8106000昼光色109.4
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする