オーム電機
LEDミニシーリングライト
LEDシーリングライト
直径16.9cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球100形相当の明るさ
用途
廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)
300
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
13
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
169×50
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
224
内容量
1台
注意
※防水仕様ではありませんので、屋外や湿気の多くなる場所(風呂、洗面所、台所)などではご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24911786
LE-Y13LK-WS
1340
3000
電球色
103
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
24911795
LE-Y13DK-WS
1350
6000
昼光色
103.8
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください