GENTOS
投光器用マグネットベース
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース
強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途
対応機種 GZ-314
付属品
ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット
材質
アルミニウム
質量(g)
378
寸法(幅W×高さH)(mm)
159×142
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×126×39
ねじ(mm)
M6×21
取付可能厚(mm)
(鉄板)3以上
内容量
1台
注意
※強力なマグネットの為、手を挟まないよう注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24911077
GZ-3MBS
¥
9,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください