曜日別特売

ガンツ 2灯式超高輝度投光器

ガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器 - GENTOS

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器
2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射
MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯
2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能
内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911086GZ-315
75,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-315点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする