曜日別特売

ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付

ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 - GENTOS

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)295電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28防塵防水性能66フック電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約9.5光束(Lm)1200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1200~200照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911095GZ-316
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-316点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする