ガンツ チューブライト1200

ガンツ チューブライト1200 - GENTOSガンツ チューブライト1200 - GENTOSガンツ チューブライト1200 - GENTOSガンツ チューブライト1200 - GENTOSガンツ チューブライト1200 - GENTOSガンツ チューブライト1200 - GENTOSガンツ チューブライト1200 - GENTOSガンツ チューブライト1200 - GENTOS

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台

用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)950消費電力(W)18電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×1200防塵防水性能65連結数最大10台光束(Lm)1200ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)57電球の種類LED内容量1台
注意
※連結可能数を超えて使用した場合、重大な事故につながる恐れがありますので、必ず連結可能数を守って使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911120GZT-1200
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZT-1200点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする