曜日別特売

ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッドハイエンド BB

ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッドハイエンド BB - GENTOS
(2件のレビュー)

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き
大型バッテリーを搭載し最大750ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は82時間の連続点灯
付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー×4個付き

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンドセット、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SB)質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】80×57.2×44 【電池BOX】90×74.5×45.1使用電池専用リチウムイオン充電池3.8V6400mAh(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約8電源タイプ充電式光束(Lm)750明るさ(Lm)750~30照射距離(m)162連続点灯時間(時間)10~82落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911156HLP-2304
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS HW-G634H / HLP-2304点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24911156HLP-230413195537HLP-2504HLP-2304 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 13195537ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BBGENTOS1台
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 夜間作業、散歩等
永井その他業種

作りがしっかりしており、明るさも十分で満足しています。
GENTOS製は、耐久性もあるので安心しています。

対象商品 : 24911156
2024-06-23
用途: 工事現場での監督作業時
建設業・工事業

工事現場での必須アイテムのヘッドライトととして購入。
照度も予想通り明るく使用上では満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする