閃 ハンディトーチ3×2 BB

閃 ハンディトーチ3×2 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BB - GENTOS
(2件のレビュー)

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
寸法(Φmm×Lmm)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911244FLP-2305単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)29.8×147.9320320121
5,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SG-501 / FLP-2305点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24911244
2023-05-10
用途: 設備機器のメンテナンス作業時 等
その他業種

以前の旧型250ルーメンタイプから使用していたものです。結論から述べますと、単3×2本で320ルーメン出力かつ、11時間点灯は最高です。
初めて使用した際に、旧型よりも明るさが増していることが、実感出来ました。
また、私はアルカリ電池を使用しているので、
エネループ等を使用した場合のレビューは出来ませんが、
アルカリ電池の場合は、約1時間程度で明るさ最大出力から下がっていく形ですが、
電池無くなりかけの終盤でも、150ルーメン以上はあるように見えました。
尚、使用電池終盤でも、暗いところの機械のメンテナンス作業時等において、問題のない明るさがあります。
また、ワイド照射からスポット照明の切り替えも便利。ワイド照射の場合、照らせる範囲が大きく、
スポット照明の場合は、遠くまで照射することが可能です。
デメリットは、、、専用ポーチの耐久性がイマイチな所ぐらいでしょうか。
(そもそもおまけみたいなものですしね。。。)
商品そのものは最高です。

対象商品 : 24911244
2023-06-28
用途: 自動車整備時に。
TK企画

単3電池のハンディライトを探していました。この商品のリピート購入です。細身で軽く、必要十分の明るさです。両手が塞がって、口にくわえる事もあり得るので、何か使い心地いいです。ケースはオマケです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする