こんなお得な商品も!
LEDハンドライト 明るさ400Lm
モノタロウ
¥899
税込¥989
(1)
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
色シルバー
質量(g)110
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)132
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
商品説明動画
GENTOS SG-505 / FLP-2306点灯パターン