閃 ハンディトーチ充電式 BB

閃 ハンディトーチ充電式 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BB - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BB - GENTOS

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)寸法(mm)約Φ32.3×166シルバー質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)輝度約10130カンデラ使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)照射距離(m)157点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911269FLP-2307
10,500
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SG-509R / FLP-2307点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする