曜日別特売

閃 ハンディトーチ PK

閃 ハンディトーチ PK - GENTOS閃 ハンディトーチ PK - GENTOS閃 ハンディトーチ PK - GENTOS閃 ハンディトーチ PK - GENTOS閃 ハンディトーチ PK - GENTOS閃 ハンディトーチ PK - GENTOS閃 ハンディトーチ PK - GENTOS閃 ハンディトーチ PK - GENTOS

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
寸法(Φmm×Lmm)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体24911278SG-501単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)29.8×147.9320320121
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
本体24911287SG-505単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)29.8×107.5350350132
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SG-505 / FLP-2306点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする