曜日別特売

閃 ハンディトーチ充電式 PK

閃 ハンディトーチ充電式 PK - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 PK - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 PK - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 PK - GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 PK - GENTOS

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100照射距離(m)157連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911296SG-509R
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SG-509R / FLP-2307点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする