T-REX ハンディトーチ充電式

T-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOST-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOST-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOST-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOST-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOST-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOST-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOST-REX ハンディトーチ充電式 - GENTOS

ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。

電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2内容量1台
注意
※点灯時高温になる為、使用しない場合はスイッチロック推奨
※点灯時、レンズ下向きの縦置き不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
電源
寸法(Φmm×Lmm)
防塵防水性能
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体24911339TX-2000Rストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-20SB)専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)31.5×14266,67↓1m付属専用充電池:約4
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
本体24911348TX-3000Rストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-30SB)専用リチウムイオン充電池3.7V4,500mAh(付属)36.5×158IP66/67↓1m付属専用充電池:約7
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS TX-3000R点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする