曜日別特売

アウル ハンディトーチ3×2

アウル ハンディトーチ3×2 - GENTOS

ジェントスのフォーカス機能付き高耐久ハンディトーチ アウルシリーズ
単3アルカリ電池×2本使用で370ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属

付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)136電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29×161防塵防水性能66,67↓1m光束(Lm)370明るさ(Lm)370~100照射距離(m)135連続点灯時間(時間)4~14落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ、エボルタは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911357OW-032D
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS OW-032D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする