曜日別特売

ステラ ハンディトーチ3×3

ステラ ハンディトーチ3×3 - GENTOS

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単3アルカリ電池×3本使用で700ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は7時間の連続点灯
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属

付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)44×161防塵防水性能66,67↓1m光束(Lm)700明るさ(Lm)700~400照射距離(m)338連続点灯時間(時間)3~7落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ、エボルタは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911400ST-033D
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS ST-033D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24911400ST-033D13195659ST-133DST-033D ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOS 13195659ステラ ハンディトーチ3x3GENTOS1台
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする