曜日別特売

キーライト 充電式

キーライト 充電式 - GENTOSキーライト 充電式 - GENTOSキーライト 充電式 - GENTOSキーライト 充電式 - GENTOS

ジェントスのキーライト 充電式
点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
キーリング付属

用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911409GK-103RW50~5専用リチウムポリマー充電池3.7V100mAh(内臓)シルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする